※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75972644
品番
YAB33082
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
83
分岐回路数
8
主幹ブレーカ容量
30A
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A