※メイン画像

【オーダー】バリアリールMAX

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 取付マグネット カラー 注文コード75972768 品番BRS-510X(3)
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は取付・柄など6種類から選べます 他の種類を見る

お好みのモデルを選んで、お好みのデザインを選んで、お好みの文言を入れて、様々なビジネス空間を演出します。
カスタマイズなら工場作業や店舗作業、人や物の侵入規制や流れの誘導など、使い方次第で幅広い活用が可能です。

カラー デザイン10種類 書体ゴシック・明朝 文字数行最大10文字 最大印字行数2行 文字色黒・赤・緑 取付マグネット シート幅(mm)50 シート長さ(mm)10 寸法(mm)サイクル長:70 用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 サービス分類オーダー・加工
注意
※文字サイズやプリント位置につきましてはメーカー指定となります。
※製作前に完成イメージ(画像データ)をお送りしますので、ご確認をお願いします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする