曜日別特売
G12-022-01 人工芝 エムエフ 75972996

G12-022-01 人工芝 エムエフ 75972996
G12-022-01 人工芝 エムエフ 75972996
G12-022-01 人工芝 エムエフ 75972996
G12-022-01 人工芝 エムエフ 75972996

人工芝

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)25
内容量1本注文コード75972996品番G12-022-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。
ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。
現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。

用途
単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生
建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に
長さ(m)25幅(mm)910材質ポリプロピレン質量(g/m2)約600タイプ逆巻型番MR-91パイル長(mm)芝高:約7
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75972987
2022-08-10
用途: 玄関前アプローチ
建設業・工事業

値段は安かったですが、厚みが超薄くやや不満やや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする