多機能充電防災ラジオライト (スマホ充電可能)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75973005 品番J2460-RD
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方!
IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。
災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。
(※スマホ用充電ケーブルは付属しません)

電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電 機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー 防水性IPX3生活防水 付属品micro USB cable1本 本体寸法(mm)145×76×50 質量(g)約300 用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め アズワン品番65-2331-77
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※電池は付属しません。
※スマートフォン充電用ケーブルは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする