曜日別特売
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179

BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179
BRHT-SRK30-WAL ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】 ホームテイスト 75973179

ヴィンテージ シンプルデスク用サイドラック30cm幅【Ridgewood-リッジウッド-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード75973179品番BRHT-SRK30-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

子どもから大人まで使えるリビングに合うシンプルデスク専用サイドラック!
収納力もプラスしたい方にはラックがおすすめです!
奥行・高さは共通なので、どの幅(60、75、90cm幅)のデスクにもピッタリ合います。
便利な3段可動棚で入れたいものに合わせて棚を調整できます。
しっかりした厚みの天板はキズや書き跡に強いPVC仕様です。
好きなカラーやサイズで自由なレイアウトを楽しめます!

高さ(cm)70幅(cm)30ウォールナット奥行き(cm)40質量(kg)10材質MDF、PVC
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする