※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L無(VAG)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75973222
品番
VAG34062
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
98
分岐回路数
6
主幹ブレーカ容量
40A
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A