FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294

FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294
FJT-24-ASO はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】 ホームテイスト 75973294

はめこみ式フロアタイル 【Wood Flats ウッドフラッツ 】

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(24枚)
アッシュオーク
内容量1セット(24枚)注文コード75973294品番FJT-24-ASO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

はめこみ式フロアタイル !はめ込むだけなので簡単に設置可能で、隙間がなく綺麗な仕上がりになります! 使うほどに愛着の湧くリアルな木目 賃貸OK!はめこむだけの簡単施工 傷に強く色落ちしにくいため、土足の店舗などでもお使いいただけます 製品全体に防炎・抗菌加工を施しています 床暖房・ホットカーペットOKお部屋の雰囲気に合わせて、5色からお好きな色を選んで頂けます!自分だけのDIY床材を見つけよう!

用途
事務所の雰囲気を変えるフロアタイル、フロアマットとして
アッシュオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×18×0.4(1枚)質量(kg)1.8(1枚)材質PVC貼り、PU加工
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】はめ込み式フロアタイルFJT組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75973364
2026-02-02
用途: 事務所の床張り替え
運輸・通信業

ある程度の重さがあり、連結出来るのでズレたりはしないです。
連結する部分がすぐ割れてしまうのと、最初からフローリング部分も割れているのがあったのが残念だった。

対象商品 : 75973303
2022-09-13
用途: 床の張り替え
卸売・小売業

加工しやすいのでとても張りやすかったです。その分、少しの加重で折れたりするので要注意ですが、コツを掴めば問題ありませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする