ホームテイスト
ホームテイストの ベッド・寝具
ホームテイストの マットレス
すきまパッド付マットレスバンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75973416
品番
HT-MRB-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
素材は肌ざわりの良い布製。
マットとマットの隙間に入れる際違和感なくご使用頂けて通気性も良く速乾性に優れています。
付属のベルトで外れることなく固定頂けます。
色
ホワイト
寸法(cm)
ウレタン本体:20×20×8、ベルト:5×1000、バックル:幅5
質量(kg)
0.7
材質
パッド表面:布パッド裏面:ウレタン接続ベルト:布マットレスバンド:布バックル:プラスチック
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません