フリーアーム式LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)最大1500 注文コード75974055 品番SH-17-ML01-TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は光束など2種類から選べます 他の種類を見る

リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!

寸法(mm)126×230×141 消費電力(W)点灯時:19(白色光)、13(暖色灯)、1.4(常夜灯)/待機時:1以下 定格消費電力(W)9×2灯 光束(Lm)最大1500 灯数2 用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です! 質量(g)730 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする