ホームテイスト
ホームテイストの センサーライト
ホームテイストの ソーラー式センサーライト
フリーアーム式LEDセンサーライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
最大3200
注文コード
75974064
品番
SH-17-ML02-TU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
寸法(mm)
127×325×141
消費電力(W)
点灯時:37(全灯)、25(暖色灯)、2.2(常夜灯)/待機時:1以下
定格消費電力(W)
12×3灯
光束(Lm)
最大3200
灯数
3
用途
最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!
質量(g)
1110
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
注意
※完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません