ホームテイスト
ホームテイストの センサーライト
ホームテイストの ソーラー式センサーライト
5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75974073
品番
SH-17-ML03-TU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト(ソーラータイプ)!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
電球の種類
LED
灯数
2
寸法(mm)
135×281×124
質量(g)
340
電源
リチウムイオン電池3.6V 1800mAh(充電池交換不可)
用途
最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!
バッテリー容量(mAh)
1800
注意
※完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません