SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177

SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177
SH-07-NIZ-BE フット上下可動 リクライニング座椅子  【OTTIMO-オッティモ-】 ホームテイスト 75974177

フット上下可動 リクライニング座椅子 【OTTIMO-オッティモ-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード75974177品番SH-07-NIZ-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポケットコイル搭載のフット上下可動なリクライニング座椅子!ポケットコイルには耐久性と弾力があり点で身体を支えるので、包み込まれるような座り心地と身体への負担が少ないです!
フットは上下に可動するのでお好みのカタチに設定頂けます!ギアチェンジはなんと!背面リクライニングは42段階、ヘッドは14段階、フットは11段階の調節が可能です!安心の日本製です。

ベージュ本体質量(kg)8材質側生地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタンフォーム質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×84-1410×17.5-75
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする