2Pリクライニング コーデュロイソファ【MOLFA-モルファ-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75974195 品番 SH-07-3CS-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ハイバックの2人掛けリクライニングコーデュロイソファ。日本製ギア搭載で背もたれの角度を3段階に軽く調節できるソファです。
張地は肌触りがやさしいコーデュロイ生地。温かみのあるカラーが、お部屋をお洒落に彩ります。
2人掛けのワイドシートはポケットコイル仕様で、体を点で支え、長時間でも疲れにくい快適な座り心地です。
脚を外せばロータイプソファとして、こたつと一緒にもお使い頂けます。

ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121×78-122×33.5-82 質量(kg)17 材質側生地:コーデュロイ=ポリエステル91%、ナイロン9%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタンフォーム
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする