大人かわいい 1人掛け ダイヤモンドソファ【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75974265 品番 SH-07-OKDMS1P-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大人可愛いダイヤモンド1人掛けソファ!女性におすすめなおしゃれに拘った商品です。
高級ソファやマットレスにも使用されるポケットコイルを搭載しているので上質な座り心地です。
背もたれはダイヤモンド柄の生地を使用しているので、とても可愛いです。
14段階のリクライニングでお好みの角度に調整が可能です!

グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×64-89×40 質量(kg)5.7 材質主材/張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン
注意
※完成品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする