ヴィンテージ風コンパクトデスク&チェアセット-CMBA-【-コンビア-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75974493 品番 CMBA-90-SBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヴィンテージテイストのコンパクトパソコンデスク&チェアセット!デスクは場所を取らないコンパクトデザイン。
天板奥側にコード通しを設けておりますので、すっきりまとめられます!チェアは長時間のデスクワークでもおしりが痛くならないPVC座面を使用!

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
デスク:900×500×750/
チェア:400×465×780
シャビーオーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:(約)90×50×75、チェア:(約)40×46.5×78 質量(kg)デスク:(約)10/ チェア:(約)5 材質デスク:MDF、スチール、PVC、チェア:MDF、スチール、ウレタン、PVC 高さ(cm)75 幅(cm)90 奥行き(cm)50 キャスターなし 材質(天板)MDF
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする