※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
10
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子
注文コード
75976013
品番
MAG36102IB2P
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・機能
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
551
深さ(mm)
118
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子
分岐回路数
10
仕様
扉付、リミッタースペースなし、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
60A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A