※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-G21-)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
(電灯)18/(蓄熱)6
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子
注文コード
75976327
品番
MAG35182IB3G2106
参考基準価格(税別)
¥117,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・機能
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
789
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子
分岐回路数
(電灯)18/(蓄熱)6
予備回路数
電灯/2、蓄熱/0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A