※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-G2-)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
(電灯)6/(蓄熱)8
注文コード
75980816
品番
MALG35062IB2G2108
参考基準価格(税別)
¥104,900
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
789
深さ(mm)
118
種類
ホーム分電盤
分岐回路数
(電灯)6/(蓄熱)8
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
50A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A