SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION トレイルカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75981859
品番
SC-MW68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
防塵防水性能
IP65
画素数
4200万画素
容量(GB)
【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト
夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)
対角:106
内蔵マイク
音声録音対応
用途
APモード対応で設置場所を選ばない
注意
※2024年12月12日以降出荷分より電源アダプタは同梱されません。(順次対応) ※遠隔監視は非対応。カメラ1台につき、同時に接続できるスマホは1台までです。