SecuSTATION トレイルカメラ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75981868 品番SC-MW68-SC-SPC05-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント

防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応 用途APモード対応で設置場所を選ばない
注意
※2024年12月12日以降出荷分より電源アダプタは同梱されません。(順次対応) ※遠隔監視は非対応。カメラ1台につき、同時に接続できるスマホは1台までです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75981868
2023-11-13
用途:
防犯カメラとして
サービス業

取り付けの各種配慮も充分。画質もよく、夜間撮影も可能で、満足です。現地でスマホとWifi接続して設定変更も、画像確認も可能の上、マイクロSDを取り出して、SDアダプターに入れてPCでサクサク見れることも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする