のぼり用ポール 2.4m ホワイト No.993

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75981974 品番095630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使い勝手の良いスタンダードなのぼり旗用のポールです。

高さ(mm)1200〜2400 横棒(mm)850 直径(Φmm)22 質量(g)520 材質スチール、ABS樹脂、PE樹脂 ホワイト 用途のぼり旗の設置に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする