P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり用備品
タイヤ踏み式ポール台 No.926
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75981999
品番
103801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
キッチンカー(移動販売)を始める方にもオススメの販促ツールです。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×293×450
材質
鉄
質量(kg)
1.9
適合ポール径(Φmm)
25まで
色
ホワイト
用途
のぼり旗の設置に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません