※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3NP)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 75984151 品番 MAG36101IT2B3NP
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
主幹容量(A)60 分岐回路数10 仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光発電システム用 縦(mm)320 横(mm)619 予備回路数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする