※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 太陽光発電機器部材
テンパール工業の 発電システム対応住宅盤
発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-T2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75985847
品番
YAG35183T2
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
主幹容量(A)
50
分岐回路数
18
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
深さ(mm)
98
機能
太陽光システム用
縦(mm)
320
横(mm)
449
予備回路数
3