STN-001 SUTENAIシリコンストロー アルデナイデ 75987355 STN-001 SUTENAIシリコンストロー アルデナイデ 75987355 STN-001 SUTENAIシリコンストロー アルデナイデ 75987355

SUTENAIシリコンストロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75987355 品番 STN-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。

商品タイプ特殊形状 入数(個)3 径(Φ)×全長(mm)9×220 直径(Φmm)9 イエロー、ピンク、ホワイト 材質シリコンゴム 用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機家庭用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする