曜日別特売
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687

HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687
HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤスーパーワイドはや巻100m タジマツール(TJMデザイン) 75987687

エンジニヤスーパーワイドはや巻100m

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード75987687品番HSW3-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。

用途
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺
長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100目盛仕様JIS1級材質ナイロンコート スチール製テープ材質(ケース)ABS樹脂付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書校正証明書一般校正材質(テープ)スチール
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする