液晶テレビ用 耐震ベルト 75V型まで対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75987897 品番 LG-TSBELT-75V-WH
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア
テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。
つまみネジ
つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。
3Mシール採用
テレビ台との接着は3Mシールで行います。
長さ調整可能
75V型までの液晶テレビに対応致します。
使い方
1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。
2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。
3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。
4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。

セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き) ホワイト 種別転倒防止ベルト アズワン品番65-2351-78 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は地震が発生した際にテレビが前に倒れるのを防ぎます。
※設置するテレビや揺れの種類によっては、転倒を完全に防ぐことができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする