フラットオーブンレンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75987915 品番DFO-G1621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
お弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
付属品(角皿)
全国どこでも使えるヘルツフリー

ブラック 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)レンジ:980/1280、グリル:1200、オーブン:1200 扉開閉方式横開き 高周波出力(W)500/650 庫内容量(L)16 出力(W)【レンジ】500/400/200(50Hz)・600/500/200(60Hz)、【グリル】1200(上350/下850)、【オーブン】1200(上350/下850) タイマー30分(600/500/400W)、99分(200W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×335×282(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】297×284×180 本体質量(kg)13 電源コード(m)1.4 区分B 省エネ基準達成率(%)100 年間消費電力量(kWh/年)73.4、電子レンジ:62.2、オーブンレンジ:11.2 仕様ヘルツフリー:○、自動メニュー数:12種類、バックライト:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする