0751-420 Sパイプ カクダイ 75988028 0751-420 Sパイプ カクダイ 75988028

Sパイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75988028 品番 0751-420
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質黄銅 パイプ長(mm)420 外径(Φmm)16 先端径(Φmm)17.8 パイプ外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする