カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
Sパイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パイプ長(mm)
480
注文コード
75988037
品番
0751-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
パイプ長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
パイプ長(mm)
480
外径(Φmm)
16
先端径(Φmm)
17.8
パイプ外径(Φmm)
16