カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
逆止弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
R1/4
注文コード
75988317
品番
107-130-6
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
水、エアー用
材質
黄銅、POM、Si(弁体)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1〜80
仕様
逆流防止機能が付き、水、エアー用
接続ねじ
R1/4
入数
10/箱、200/梱