カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75988387
品番
116-006
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
青銅
取付芯々(mm)
100〜214
取付穴径(Φmm)
22〜27
取付厚(mm)
5〜35
アズワン品番
64-6481-80
グリーン購入法
適合