カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓(シャワーつき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75988396
品番
116-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
23〜26
ホース長さ(mm)
可動:400
取付厚(mm)
5〜35
アズワン品番
64-6481-81