カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
シングルレバー混合栓(シャワーつき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75988457
品番
117-120
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
35〜38
ホース長さ(mm)
可動:400
取付厚(mm)
5〜35