カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
2ハンドル混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75988493
品番
124-107-D
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
使用地区
一般地・寒冷地共用
材質
青銅
色
マットブラック
タイプ
固定コマ仕様、泡沫吐水
仕上
黒塗装
アズワン品番
64-6482-09