曜日別特売
MALG35182T2FC 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2FC) テンパール工業 75988552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-T2FC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1面注文コード75988552品番MALG35182T2FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,500
主幹容量(A)50分岐回路数18仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム+燃料電池システム用縦(mm)320横(mm)789予備回路数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする