カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
サーモスタットシャワー混合栓(立形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75988719
品番
175-020
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質
青銅
取付穴径(Φmm)
2〜27
取付厚(mm)
5〜35
取付芯々(mm)
90〜204
適合場所
浴室