183-221-W シングルレバー混合栓 カクダイ 75988773 183-221-W シングルレバー混合栓 カクダイ 75988773

シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75988773 品番183-221-W
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。

使用地区一般地・寒冷地共用 材質黄銅 ホワイト 取付穴径(Φmm)34〜36 取付厚(mm)5〜35 仕上白塗装 アズワン品番64-6483-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする