曜日別特売
183-225 シングルレバー混合栓 カクダイ 75988843

 

183-225 シングルレバー混合栓 カクダイ 75988843
183-225 シングルレバー混合栓 カクダイ 75988843

シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75988843品番183-225
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。

使用地区一般地・寒冷地共用材質黄銅クロームサイズミドル取付穴径(Φmm)34~36取付厚(mm)5~35アズワン品番64-6482-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする