193-001-D 壁付シングルレバー混合栓 カクダイ 75989078 193-001-D 壁付シングルレバー混合栓 カクダイ 75989078

壁付シングルレバー混合栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75989078 品番193-001-D
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

VARUNAシリーズ
水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、
日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。
また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
ハンドルはパイプの上・左・右に設置可能

材質黄銅 マットブラック 適合壁厚(mm)10〜20 取付穴径(Φmm)スパウト31〜32、ハンドル37〜38 仕上黒塗装 アズワン品番64-6484-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする