415-416 小型一口循環金具 カクダイ 75989604 415-416 小型一口循環金具 カクダイ 75989604

小型一口循環金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75989604 品番415-416
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き

材質PPS、ステンレス タイプS・L兼用 取付穴径(Φmm)32 取付厚(mm)15以下の浴槽用 アズワン品番64-6509-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする