曜日別特売
415-419 小型一口循環金具 カクダイ 75989629

 

415-419 小型一口循環金具 カクダイ 75989629
415-419 小型一口循環金具 カクダイ 75989629

小型一口循環金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75989629品番415-419
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き

材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32取付厚(mm)15以下の浴槽用アズワン品番64-6509-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする