カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
偏芯排水テール(ナットつき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75989769
品番
432-039-32
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
海外排水金物用
ノンアスベストパッキン付き
20ミリの芯ズレに対応できます。
呼び
32
材質
黄銅、ABS
使用温度(℃)
1〜50
色
ブラック
形状
偏芯パイプ
呼び径
32