曜日別特売
438-060-25 自封式ドレントラップ カクダイ 75990058

 

438-060-25 自封式ドレントラップ カクダイ 75990058
438-060-25 自封式ドレントラップ カクダイ 75990058
438-060-25 自封式ドレントラップ カクダイ 75990058

自封式ドレントラップ

(1件のレビュー)
適合縦引・横引兼用・屋外用
呼び25
内容量1個注文コード75990058品番438-060-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。

材質ASA、SI呼び25適合縦引・横引兼用・屋外用ベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75990033
2023-02-28
用途: ウォークイン冷蔵庫内冷却器ドレン配管
丸田サービス建設業・工事業

弁部が外せて清掃できる等メンテナンス性に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする