カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
コア継手対応砲金ザルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75990889
品番
611-25-1325
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び
13
長さ(mm)
持出し:25
材質
青銅
形状
ザルボ
穴径(Φmm)
六角対辺12.5
アズワン品番
64-6498-99
商品豆知識
配管工事を支える補助部材