613-306-20 両ナットアダプター カクダイ 75991169 613-306-20 両ナットアダプター カクダイ 75991169

両ナットアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75991169 品番 613-306-20
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ノンアスベストパッキン付き

呼び20 材質黄銅 形状両ナットアダプター 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 パッキンアリ 接続ねじ種類G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75991169
2025-11-25
用途:
混合水栓の交換
製造業

古い2ハンドル型の混合栓をシングルレバー型に替えようとしたところ、壁から出ている偏心管が固着してしまっていて外せなかったのでそのまま使用しようとしたところ、混合栓側の入水口のオスメスが逆だった為にこちらのアダプターで変換いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする