カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
平行ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75991187
品番
616-72-1310
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
パッキン付き
呼び
13×10
材質
黄銅
形状
ブッシング
呼び径(B)
1/2×3/8
呼び径(A)
13×10
アズワン品番
64-6497-78
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
商品豆知識
配管工事を支える補助部材