616-72-2520 平行ブッシング カクダイ 75991196 616-72-2520 平行ブッシング カクダイ 75991196

平行ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75991196 品番 616-72-2520
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パッキン付き

呼び25×20 材質黄銅 形状ブッシング 呼び径(B)1×3/4 呼び径(A)25×20 アズワン品番64-6497-79 パッキンアリ 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする