カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ種類
Rp×Rc
注文コード
75991284
品番
619-802-13
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ種類
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
材質
青銅
穴径(Φmm)
ビス:5
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
接続ねじ種類
Rp×Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材