カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ファスナー継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75991397
品番
640-014-13
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クイックファスナー継手
材質
青銅
形状
ファスナー継手
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
接続ねじ種類
Rc
注意
※屋内露出配管専用とし隠ぺい部へのご使用は避けてください。
※メーカー製以外のクイックファスナー継手との組合わせは行わないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材